Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelplay Slim Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8866540
Hersteller:
     Steelplay
Herst.-Nr.:
     JVAMUL00154
EAN/GTIN:
     3760352730174
Suchbegriffe:
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
PlayStation 5 Controller
Steelplay Slim Pack - Game Pad - kabellos - 2.4 GHz - Rubinrot - für PC, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Sprechgarnituranschluss, LED-Anzeiger, ergonomisches Design, eingebaute 600 mAh Akku, zwei Vibrationsmotoren, Touch Pad
Farbe
Rubinrot
Anschlusstechnik
Kabellos - 2.4 GHz
Produkttyp
Game Pad
Steuerungen
D-Pad, L-Taste, R-Taste, 4 Aktionstasten, OPTIONS-Taste, SHARE-Taste, 4 programmierbare Tasten, 2 Joysticks, Turbo Taste, RT-Taste, LT button
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Gewicht
375 g
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Zubehör im Lieferumfang
Ladekabel (1 m)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.