Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelplay Slim Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8866539
Hersteller:
     Steelplay
Herst.-Nr.:
     JVAMUL00155
EAN/GTIN:
     3760352730181
Suchbegriffe:
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
PlayStation 5 Controller
Steelplay Slim Pack - Game Pad - kabellos - 2.4 GHz - Gold - für PC, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Sprechgarnituranschluss, LED-Anzeiger, ergonomisches Design, eingebaute 600 mAh Akku, zwei Vibrationsmotoren, Touch Pad
Farbe
Gold
Anschlusstechnik
Kabellos - 2.4 GHz
Produkttyp
Game Pad
Steuerungen
D-Pad, L-Taste, R-Taste, 4 Aktionstasten, OPTIONS-Taste, SHARE-Taste, 4 programmierbare Tasten, 2 Joysticks, Turbo Taste, RT-Taste, LT button
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Gewicht
375 g
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Zubehör im Lieferumfang
Ladekabel (1 m)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.