Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7532-JVAMUL00152 Herst.-Nr.: JVAMUL00152 EAN/GTIN: 3760352730150 |
| |
|
| | |
| Steelplay Slim Pack - Game Pad - kabelgebunden - Ebony Black - für PC, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4 Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Sprechgarnituranschluss, LED-Anzeiger, ergonomisches Design, eingebaute 600 mAh Akku, zwei Vibrationsmotoren, Touch Pad | | Farbe | Ebony Black | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Produkttyp | Game Pad | | Steuerungen | D-Pad, L-Taste, R-Taste, 4 Aktionstasten, OPTIONS-Taste, SHARE-Taste, 4 programmierbare Tasten, 2 Joysticks, Turbo Taste, RT-Taste, LT button | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Gewicht | 408 g | | Kabellänge | 3 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | PC, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7532 | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 22,30* | € 30,41* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,23* | € 34,39* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 49,54* | € 65,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7532 | | Versand: Lager 7532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|