Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Logitech G G502 X LIGHTSPEED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8860818
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-006180
EAN/GTIN:
5099206096370
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
G502 X ist das Produkt der legendären G502 Reihe. Gestaltet und wesentlich leichter. Mit den optisch-mechanischen LIGHTFORCE Hybrid-Switches und mikroskopisch präzisem HERO 25K Sensor.
Logitech G G502 X LIGHTSPEED - Maus - optisch - 8 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - USB Logitech LIGHTSPEED Empfänger - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.92 cm
Tiefe
13.14 cm
Höhe
4.11 cm
Gewicht
99.7 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
USB Logitech LIGHTSPEED Empfänger
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Abdeckung für DPI-Taste, USB-C-Ladekabel, USB-Verlängerungskabel, Sticker
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.14 oder später
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
140 Stunde(n)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Optisch/mechanische LIGHTFORCE Tasten, Scroll-Rad (2 Richtungen), einstellbare/abnehmbare DPI-Taste, HERO-Sensor, POWERPLAY Compatibility, 5 Profile, programmierbare Tasten, PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), LIGHTSPEED-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
8
Bewegungsauflösung
25600 dpi
Schnittstelle
2.4 GHz
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 100 - 25.600 dpi, 40 G Maximalbeschleunigung, 400 Zoll pro Sekunde
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Maus
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
bluetooth mouse logitech
,
logitech mäuse
,
computermaus logitech
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 104,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech G G502 X
Logitech
910-006146
€ 71,67*
Zubehör
Logitech G G502 X
Logitech
910-006138
€ 57,54*
Zubehör
Logitech G G502 X LIGHTSPEED
Logitech
910-006189
€ 105,79*
Zubehör
Logitech G G502 X PLUS
Logitech
910-006171
€ 138,94*
Zubehör
Logitech G G502 X PLUS
Logitech
910-006162
€ 110,52*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,30*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,30*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.