Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8860316
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P50229-H21
EAN/GTIN:
     0190017566320
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
HPE - SSD - Mixed Use - 3.2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - mit HPE Smart Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.2 TB
Merkmale
Dual Port, Digitally Signed Firmware, High Performance
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Entsprechende Teilenummer des Originalherstellers
Samsung PM1735a
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.6 Watt (Leerlauf) ¦ 17.1 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 15.1 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 14.6 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 18.4 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 15.8 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 18.4 Watt (Maximum)
Leistung
Interner Datendurchsatz
7100 MBps (lesen)/ 4200 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
320000 IOPS
4 KB Random Read
225000 IOPS
4 KB Random Write
310000 IOPS
SSD-Leistung
17520 TB
Maximal 4 KB Random Read
1350000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2016
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.556,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.812,07*
€ 6.916,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.762,37*
€ 6.857,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.622,02*
€ 6.690,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.556,37*
€ 6.612,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.