Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8860302
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P50215-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Möchten Sie die Leistung Ihrer datenintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE Server leseintensive (Read Intensive, RI) Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine hohe Leistung und Lebensdauer für Anwendungen, die eine hohe IOPS-Leistung für zufällige Lesevorgänge benötigen. Leseintensive SSDs haben in der Regel eine Lebensdauer von <1 Laufwerkschreibvorgängen pro Tag. Alle HPE SSDs wurden mehr als 3,35 Millionen Stunden dem strengsten Test- und Qualifikationsprogramm der Branche unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. Digital unterzeichnete Firmware von HPE verhindert den unbefugten Zugriff und böswillige Angriffe auf Ihre Daten, indem sie Ihnen die Sicherheit gibt, dass Laufwerks-Firmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Durch die selbsterklärenden Symbole auf dem HPE Smart Carrier ist der Laufwerkstatus kein Ratespiel mehr. Die Taste „Nicht entfernen" verhindert Datenverluste durch Benutzerfehler. Das mit Managementtools kompatible HPE SmartSSD Wear Gauge kann zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden.
HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - mit HPE Smart Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Dual Port, Digitally Signed Firmware, High Performance
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Entsprechende Teilenummer des Originalherstellers
Samsung PM1733a
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.3 Watt (Leerlauf) ¦ 15.1 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 14.1 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 13.9 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 14.2 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 13.5 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 15.1 Watt (Maximum)
Leistung
Interner Datendurchsatz
7100 MBps (lesen)/ 2500 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
130000 IOPS
4 KB Random Read
220000 IOPS
4 KB Random Write
125000 IOPS
SSD-Leistung
3504 TB
Maximal 4 KB Random Read
1250000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.869,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.100,12*
€ 3.689,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.078,72*
€ 3.663,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.973,32*
€ 3.538,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.911,32*
€ 3.464,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.869,05*
€ 3.414,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.