Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEasy 1460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8859116
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7G18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Ihr Unternehmen ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert - warum sollte der Datenspeicher dazugehören? Wenn Sie einen einfach zu verwaltenden zentralen Speicherplatz für die sichere Speicherung von Dokumenten, Bildern, Audio- und Videodateien benötigen, sind Sie beim HPE StoreEasy 1000-Speicher genau richtig. Mit HPE StoreEasy verfügen Sie über einen flexiblen, effizienten und zuverlässigen Dateispeicher, der genau auf die Bedürfnisse und das Budget Ihres Unternehmens zugeschnitten ist, ohne Kompromisse bei der Qualität oder den Funktionen einzugehen. HPE StoreEasy 1000 kann Ihnen helfen, mit weniger Aufwand mehr aus Ihrem Dateispeicher herauszuholen. Es erhöht die nutzbare Kapazität, vereinfacht die Verwaltung und hilft Ihnen, Ihre unverzichtbaren digitalen Ressourcen in einer sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft zu schützen.
HPE StoreEasy 1460 - NAS-Server - 4 Schächte - 32 TB - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - HDD 8 TB x 4 - RAID RAID 0, 5, 0+1 - RAM 16 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.3 cm
Tiefe
75 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
16.8 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4 (installiert) / 4 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
32 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
32 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
WEEE 2002/95/EC
Mitgeliefertes Zubehör
Rack-Montage-Kit, verschließbare Frontblende, 5 x redundante Hot-plug-Lüfter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-120/200-240 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
500 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support, HPE StoreEasy Management Console
Speicherbetriebssystem
Microsoft Windows Storage Server IoT 2019 Standard
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 5, RAID 0+1
Name des Speicher-Controllers
HPE Smart Array S100i
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate
600 MBps
Kapazität
4 x 8 TB
Merkmale
Midline
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) LFF
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x seriell ¦ VGA
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x FlexibleLOM ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8 (half-length, full-height) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x8 (low-profile)
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Registriert
Max. unterstützte Anzahl
2
RAM
16 GB (installiert) / 384 GB (unterstützt) - DDR4 - 2933 MHz
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon Bronze 3204 1.9 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Weitere Suchbegriffe: hp storage server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.134,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.475,27*
€ 11.275,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.400,67*
€ 11.186,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.211,90*
€ 10.962,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.134,45*
€ 10.870,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.