Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SSD - Mixed Use - 3.84 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - für P/N: Q2N05B, Q2N05BR, Q2N06B, Q2N06BR, Q6L89B, Q6L89BR, Q7G51BR, Q7G52B, Q7G52...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8858887
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9H12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - SSD - Mixed Use - 3.84 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - für P/N: Q2N05B, Q2N05BR, Q2N06B, Q2N06BR, Q6L89B, Q6L89BR, Q7G51BR, Q7G52B, Q7G52BR, Q7G53BR
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.84 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: Q2N05B, Q2N05BR, Q2N06B, Q2N06BR, Q6L89B, Q6L89BR, Q7G51B, Q7G51BR, Q7G52B, Q7G52BR, Q7G53BR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.054,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.438,11*
€ 10.041,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.383,46*
€ 9.976,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.172,19*
€ 9.724,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.079,87*
€ 9.615,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.054,70*
€ 9.585,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.