Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8857797
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P53553-B21
EAN/GTIN:
     0190017593043
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - Business Critical - 20 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Multi Vendor - mit HPE mit flachem Träger - für ProLiant DL160 Gen10, DL360 G10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, DL388 Gen10, ML350 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Breite
10.55 cm
Tiefe
15.658 cm
Höhe
2.61 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
20 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, Helium-Technologie
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE mit flachem Träger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.1 Watt (Leerlauf) ¦ 9.9 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 8.6 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 8.8 Watt (sequenzielles Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Laufwerkklasse
Business Critical
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE D3600 (3.5" LFF), D3700 (3.5" LFF) ¦ HPE ProLiant BL420c Gen8 (3.5"), BL460c Gen8 (3.5"), BL460c Gen9 (3.5"), BL465c Gen8 (3.5"), DL120 Gen9 (3.5"), DL160 Gen10 (3.5"), DL160 Gen8 (3.5"), DL160 Gen9 (3.5"), DL180 Gen9 (3.5"), DL20 Gen9 (3.5"), DL320e Gen8 (3.5"), DL360 G10 (3.5"), DL360e Gen8 (3.5"), DL360p Gen8 (3.5"), DL360p Gen9 (3.5"), DL380 Gen10 (3.5"), DL380e Gen8 (3.5"), DL380p Gen8 (3.5"), DL385 Gen10 (3.5"), DL385 Gen10 Plus (3.5"), DL388 Gen10 (3.5"), DL388 Gen9 (3.5"), DL388e Gen8 (3.5"), DL560 Gen10 (3.5"), DL560 Gen8 (3.5"), DL560 Gen9 (3.5"), DL60 Gen9 (3.5"), DL80 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110e Gen8 (3.5"), ML150 Gen9 (3.5"), ML310e Gen8 (3.5"), ML350 Gen10 (3.5"), ML350 Gen9 (3.5"), ML350e Gen8 (3.5") ¦ HPE StoreEasy 1430, 1440, 1530, 1540, 1630, 1640
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,20*
€ 852,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,07*
€ 843,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,80*
€ 825,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,58*
€ 807,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,71*
€ 763,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.