Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 7400 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8850626
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDKCB3T8TDZ-1AZ1ZABYYR
EAN/GTIN:
     0649528925572
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Micron 7400 PRO - SSD - 3.84 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Leistung
4 KB Random Read
800000 IOPS
4 KB Random Write
125000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,02*
€ 404,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,96*
€ 396,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.