Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE670T SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8836784
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTE670T
EAN/GTIN:
     0760557855323
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Transcend MTE670T - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - für P/N: BKNUC9VXQNX, BKNUC9VXQNX2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, Advanced Garbage Collection, thermal sensor, LDPC Fehlerkorrektur, Bad Block Management, Power Shield, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3, 3D NAND-Technologie mit 96 Layern, 3K P/E-Zyklen (Schreib-/Löschzyklen), Corner Bond-Technologie, Read Disturbance, Early Move-Technologie, 3D NAND-Technologie mit 112 Layern
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS2, UKCA
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.1 Watt (aktiv) ¦ 0.4 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
9 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
2100 MBps (lesen)/ 1600 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
280000 IOPS
SSD-Leistung
960 TB
Maximal 4 KB Random Read
150000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.88
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: BKNUC9VXQNX, BKNUC9VXQNX2
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend SSD Scope Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.