Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8824640
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40514-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Müssen Sie die Leistung Ihrer leseintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE NVMe M.2 Solid State-Laufwerke für normale Leistung bieten Unternehmenskunden eine hohe Leistung bei konstant geringer Latenz für schnellere Geschäftsergebnisse. Solid State-Laufwerke bieten schnellere Ladezeiten für die anspruchsvollen Anwendungen und Workloads von heute. Aufgrund der verwendeten Technologie sind SSDs leichter und halten Bewegungen und Stürzen besser stand. Außerdem haben Solid State-Laufwerke einen geringeren Stromverbrauch, sodass Computer weniger heiß laufen. Da SSDs nichtflüchtige Speichermedien nutzen, die persistente Daten im Solid-State-Flash-Speicher ablegen, sind auch die Kopier- und Schreibgeschwindigkeiten für Dateien höher.
HPE - SSD - Read Intensive, Mainstream Performance - 960 GB - intern - M.2 - PCIe 3.0 (NVMe) - Multi Vendor
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
Digitally Signed Firmware, ein Port
Schnittstelle
PCIe 3.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Leistung
Interner Datendurchsatz
3300 MBps (lesen)/ 1350 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
26500 IOPS
4 KB Random Read
155000 IOPS
4 KB Random Write
47500 IOPS
SSD-Leistung
981 TB
Maximal 4 KB Random Read
480000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.56
Laufwerkklasse
Read Intensive, Mainstream Performance
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.396,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,02*
€ 1.821,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,49*
€ 1.815,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,34*
€ 1.760,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,97*
€ 1.717,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,92*
€ 1.662,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.