Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8824637
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P44596-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Müssen Sie die Leistung Ihrer Anwendungen für gemischte Nutzung beschleunigen? HPE NVMe High Performance Mixed Use (MU) SSDs eignen sich am besten für Anwendungen mit hohem I/O, die eine ausgewogene Leistung zwischen Lese- und Schreibvorgängen erfordern, um eine hohe Leistung und Lebensdauer für datenintensive Anwendungen zu gewährleisten. NVMe High Performance MU SSDs kommunizieren direkt über den PCIe-Bus mit Anwendungen, um die I/O-Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. HPE NVMe High Performance MU SSDs bieten leistungsstarke Datenübertragungen aus dem Speicher mit geringer Latenz und sind deutlich schneller als SAS oder SATA SSDs. Nutzen die hohe Bandbreite von PCIe Gen4 in ausgewählten Servern für Workloads mit gemischter Nutzung wie Big Data-Analysen, HPC und Virtualisierung. HPE SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm mit mehr als 3,35 Millionen Stunden unterzogen und bieten den Kunden so zuverlässige und robuste Laufwerke. Digital signierte Firmware von HPE verhindert den unbefugten Zugriff auf Daten, indem sie die Sicherheit bietet, dass die Laufwerks-Firmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt.
HPE - SSD - Mixed Use - verschlüsselt - 3.2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - FIPS 140-2 - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - CM6 Series - mit HPE Smart Carrier NVMe - für ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gewicht
820 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.2 TB
Merkmale
Dual Port, Digitally Signed Firmware, High Performance
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier NVMe
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.7 Watt (Leerlauf) ¦ 18.2 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 16.7 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 15.7 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 18.2 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 15 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 18.2 Watt (Maximum)
Leistung
Interner Datendurchsatz
6500 MBps (lesen)/ 4000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
180000 IOPS
4 KB Random Write
350000 IOPS
SSD-Leistung
17520 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express x4 U.3 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL460c Gen10 (2.5"), BL460c Gen9 (2.5"), BL660c Gen9 (2.5"), DL325 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen9 (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL385 Gen10 (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5"), DL560 Gen10 (2.5"), DL560 Gen9 (2.5"), DL580 Gen10 (2.5"), DL580 Gen9 (2.5"), ML350 Gen10 (2.5"), ML350 Gen9 (2.5")
Weitere Suchbegriffe: hp server ssd, ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.216,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.554,79*
€ 7.800,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.492,53*
€ 7.726,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.321,29*
€ 7.522,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.243,44*
€ 7.429,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.216,92*
€ 7.398,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.