Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8824261
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P49039-K21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Müssen Sie die Leistung Ihrer leseintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE SAS leseintentive (RI) Solid-State-Laufwerke (SSD) bieten Unternehmensfunktionen zu einem günstigen Preis für Anwendungen, die hohe Lese-IOPS-Leistung erfordern. HPE Enterprise SAS RI SSDs mit 12 Gbit übertragen Daten mit Vollduplex (bidirektional) und ermöglichen eine höhere I/O-Bandbreite, um Engpässe doppelt so schnell wie die Schnittstelle von SATA-Laufwerken mit 6 Gbit zu überwinden. HPE SAS RI SSDs mit 12 Gbit eignen sich optimal für geschäftskritische Enterprise-Anwendungen, die eine starke Mischung aus hohen Lese-IOPS und geringer Latenz erfordern. HPE Enterprise SAS RI SSDs mit 12 Gbit sind ideal für Lesecache, Social Media, Webserver und Boot/Swap-Workloads. Die SAS-Technologie ist aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und ihres 24-Stunden-Betriebs im Rechenzentrum des Unternehmens weiterhin die Schnittstelle der Wahl für viele Workloads. HPE SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm mit mehr als 3 Millionen Stunden unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar.
HPE - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Smart Carrier - für ProLiant DL20 Gen10, DL20 Gen9, DL360 Gen8, DL360p Gen9, DL385 Gen10, DL388 Gen9
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
7.68 TB
Merkmale
Dual Port, Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.04 Watt (Leerlauf) ¦ 7.92 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 7.92 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 7.36 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 10.26 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 7.92 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 10.26 Watt (Maximum)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
1080 MBps (lesen)/ 1030 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
56000 IOPS
4 KB Random Read
105000 IOPS
4 KB Random Write
55000 IOPS
SSD-Leistung
13697 TB
Maximal 4 KB Random Read
173000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL420c Gen8 (2.5"), BL460c Gen8 (2.5"), BL460c Gen9 (2.5"), BL465c Gen8 (2.5"), BL660c Gen8 (2.5"), BL660c Gen9 (2.5"), DL120 Gen9 (2.5"), DL160 Gen8 (2.5"), DL160 Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 (2.5"), DL20 Gen10 (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL320e Gen8 (2.5"), DL360 Gen8 (2.5"), DL360 Gen9 (2.5"), DL360e Gen8 (2.5"), DL360p Gen8 (2.5"), DL360p Gen9 (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL380e Gen8 (2.5"), DL380p Gen8 (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5"), DL385p Gen8 (2.5"), DL388 Gen9 (2.5"), DL560 Gen8 (2.5"), DL560 Gen9 (2.5"), DL580 Gen8 (2.5"), DL580 Gen9 (2.5"), DL60 Gen9 (2.5"), DL80 Gen9 (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML150 Gen9 (2.5"), ML310e Gen8 (2.5"), ML350 Gen9 (2.5"), ML350e Gen8 (2.5"), ML350p Gen8 (2.5"), XL170r Gen9 (2.5"), XL190r Gen9 (2.5"), XL230a Gen9 (2.5"), XL250a Gen9 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.165,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.532,86*
€ 12.534,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.450,18*
€ 12.435,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.244,26*
€ 12.190,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.165,65*
€ 12.097,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.