Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8824162
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P44580-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
HPE - SSD - verschlüsselt - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - FIPS 140-2 - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - CM6 Series - mit HPE Smart Carrier NVMe
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gewicht
680 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Dual Port, Digitally Signed Firmware, High Performance, Read Intensive
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier NVMe
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.7 Watt (Leerlauf) ¦ 17.9 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 15.3 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 15.7 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 18.2 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 14.6 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 18.2 Watt (Maximum)
Leistung
Interner Datendurchsatz
6500 MBps (lesen)/ 4000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
180000 IOPS
4 KB Random Write
170000 IOPS
SSD-Leistung
7008 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL360 Gen10 32TB Performance Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 77TB Performance Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 All Flash Server for Datera (2.5"), DL360 Gen10 All Flash Server for Weka (2.5"), DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL360 Gen10 Low (2.5"), DL360 Gen10 Network Choice (2.5"), DL360 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 Premium (2.5"), DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 Server for CTERA (2.5"), DL360 Gen10 SMB (2.5"), DL360 Gen10 SMB Network Choice (2.5"), DL360 Gen10 Solution (2.5"), DL360 Gen10 Special Server (2.5"), DL380 Gen10 48TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL380 Gen10 96TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL380 Gen10 All Flash Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Entry SMB (2.5"), DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Server for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 SMB (2.5"), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (2.5"), DL380 Gen10 Solution (2.5"), DL380 Gen10 Special (2.5"), DL380 Gen10 with Microsoft Azure Stack Hub All Flash Node (2.5"), DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL580 Gen10 Base (2.5"), DL580 Gen10 Entry (2.5"), DL580 Gen10 Performance (2.5"), ML350 Gen10 High Performance (2.5"), ML350 Gen10 SMB (2.5"), ML350 Gen10 Solution (2.5"), ML350 Gen10 Special Server (2.5"), ML350 Gen10 Sub-Entry (2.5") ¦ HPE Synergy 480 Gen10 Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Compute Block (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.497,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.810,27*
€ 8.104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.747,09*
€ 8.029,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.574,92*
€ 7.824,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.497,41*
€ 7.731,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.