Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mixed Use


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8824157
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P44592-B21
EAN/GTIN:
     0190017529233
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HPE ProLiant Server- oder HPE Synergy Plattformen herausholen? HPE Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch.
HPE Mixed Use - SSD - verschlüsselt - 3.2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - FIPS 140-2 - Self-Encrypting Drive (SED) - mit HPE Smart Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gewicht
680 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.2 TB
Merkmale
Dual Port, Digitally Signed Firmware, High Performance
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.7 Watt (Leerlauf) ¦ 18.2 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 16.7 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 15.7 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 18.2 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 15 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 18.2 Watt (Maximum)
Leistung
Interner Datendurchsatz
6500 MBps (lesen)/ 4000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
180000 IOPS
4 KB Random Write
350000 IOPS
SSD-Leistung
17520 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express x4 U.3 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus (2.5"), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo (2.5"), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage (2.5"), DL325 Gen10 Plus for Weka BAse Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5"), DL385 Gen10 Plus Entry (2.5") ¦ HPE Synergy 480 Gen10 Plus Base Compute Module (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.114,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.390,43*
€ 7.604,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.353,40*
€ 7.560,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.202,25*
€ 7.380,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.131,87*
€ 7.296,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.114,53*
€ 7.276,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.