Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8823612
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40513-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Müssen Sie die Leistung Ihrer leseintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE NVMe M.2 Solid State-Laufwerke für normale Leistung bieten Unternehmenskunden eine hohe Leistung bei konstant geringer Latenz für schnellere Geschäftsergebnisse. Solid State-Laufwerke bieten schnellere Ladezeiten für die anspruchsvollen Anwendungen und Workloads von heute. Aufgrund der verwendeten Technologie sind SSDs leichter und halten Bewegungen und Stürzen besser stand. Außerdem haben Solid State-Laufwerke einen geringeren Stromverbrauch, sodass Computer weniger heiß laufen. Da SSDs nichtflüchtige Speichermedien nutzen, die persistente Daten im Solid-State-Flash-Speicher ablegen, sind auch die Kopier- und Schreibgeschwindigkeiten für Dateien höher.
HPE - SSD - 480 GB - intern - M.2 22110 - PCIe 3.0 (NVMe) - Multi Vendor
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 22110
Höhe
2 mm
Gewicht
500 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
Digitally Signed Firmware, Read Intensive, Mainstream Performance
Schnittstelle
PCIe 3.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.41 Watt (Leerlauf) ¦ 4.62 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 4.62 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 6.49 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 4.66 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 4.62 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 6.49 Watt (Maximum)
Leistung
Interner Datendurchsatz
2800 MBps (lesen)/ 690 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
135000 IOPS
4 KB Random Write
26500 IOPS
SSD-Leistung
482 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.55
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 22110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 735,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,77*
€ 967,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,25*
€ 963,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,00*
€ 949,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,24*
€ 926,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,11*
€ 874,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.