| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8822183 Herst.-Nr.: JD-0800HU-2 EAN/GTIN: 4025112086144 |
| |
|
| | |
| CHERRY DC 2000 - Tastatur-und-Maus-Set - USB - Ungarisch - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | | Anzahl Hotkeys | 4 | | Schnittstelle | USB | | Lokalisierung und Layout | Ungarisch | | Tastenanzahl | 105 | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Schlafen, Taschenrechner, E-Mail, Browser | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 45.8 cm x 17 cm x 2 cm / 530 g ¦ Maus: 6.2 cm x 10.9 cm x 3.7 cm / 90 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | MTBF | 45,000 Stunden | | Kennzeichnung | Plug and Play, UL, C-Tick, GS, FCC, TUV SUD GS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Zeigegerät | Typ | Maus | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Anzahl Tasten | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |