Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Anywhere 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8801261
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006793
EAN/GTIN:
     5099206107168
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die MX Anywhere 3 vereint ultimative Vielseitigkeit mit bemerkenswerter Leistung. Diese kompakte Maus ist wie geschaffen für das mobile Arbeiten - ob im Homeoffice, im Café oder am Flughafen.
Logitech MX Anywhere 3 - Maus - Laser - 6 Tasten - kabellos - Bluetooth - kabelloser Empfänger (USB) - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
10.05 cm
Höhe
3.44 cm
Gewicht
99 g
Farbe
Graphite
Lokalisierung
EMEA
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel (Typ-C auf Typ-A)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Google Chrome OS, Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.15 oder später, Apple iPadOS 13.4 oder später
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
500 mAh
Betriebszeit (bis zu)
70 Tage
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Logitech Darkfield Laser Tracking, horizontales Scrollen, Logitech Flow, MagSpeed-Rad, Auto-Shift Scrollrad
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
4000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 200 - 4.000 dpi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8 cm
Transporttiefe
11.8 cm
Transporthöhe
16 cm
Transportgewicht
265 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C - 24 pin USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.