Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Pin Point Wireless Laser Pointer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8797543
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30933-V1
EAN/GTIN:
     0611003765263
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter
Hinterlassen Sie einen professionellen Eindruck - mit Pin Point von DICOTA führen Sie Ihr Publikum souverän durch jede Präsentation. Dank seiner rutschfesten Oberfläche liegt der ergonomisch geformte Presenter gut in der Hand. Mit einer Funkreichweite von 10 Metern können Sie den Raum optimal nutzen. Konzentrieren Sie sich auf den Inhalt und nicht auf die Technik - die intuitive Tastenführung ermöglicht entspanntes Navigieren. Mit dem integrierten Laserpointer können Sie wichtige Punkte hervorheben. Pin Point überzeugt durch seine einfache Handhabung. Anschließen und sofort loslegen - der USB Empfänger verbindet sich automatisch mit Ihrem Notebook (keine Installation von Software notwendig). Bei Nichtgebrauch kann der Empfänger direkt im Presenter verstaut werden. So können Sie sicher sein, dass Sie alles dabei haben für Ihren großen Auftritt.
DICOTA Pin Point Wireless Laser Pointer - Projektorzeigegerät - kabellos - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Projektorzeigegerät
Produktmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AAA-Batterie
Kennzeichnung
EN 60825-1, Laser Class 1, Plug and Play
Batterie
Typ
Typ AAA
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Laser Pointer, Antirutschbelag
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.