Die OpenFlex Data24 NVMe-oF-Speicherplattform von Western Digital bündelt die hohe Leistung von NVMe-Flash-Speicher in einer effizienten Shared-Storage-Lösung. Latenzarme NVMe SSDs werden über ein hochleistungsfähiges Ethernet Fabric verbunden, wodurch sie eine ähnliche Leistung wie lokal angeschlossene NVMe SSDs erreichen. Für branchenführende Netzwerkleistung sorgen die Netzwerkadapter RapidFlex von Western Digital, die es ermöglichen, bis zu sechs Hosts ohne einen Switch anzuschließen Die OpenFlex Data24 NVMe-oF-Speicherplattform kann in einer offenen Infrastrukturumgebung auch als eigenständige Speicherlösung eingesetzt werden. OpenFlex Data24 wurde für Hochverfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse entwickelt.
WD OpenFlex Data24 - Speichergehäuse - 24 Schächte (PCIe (NVMe)) - SSD 15.36 TB x 24 - Rack - einbaufähig - 2U
Allgemein | Gerätetyp | Speichergehäuse |
| Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 2U |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
Prozessor | CPU | ARM |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Non-Volatile Memory Express over Fabric (NVMe-oF) |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | 2 x internes Netzteil - Hot-Plug |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 200-240 V |
| Gestellte Leistung | 2000 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Festplatte | Typ | SSD |
| Schnittstellen Typ | PCI Express (NVMe) / U.2 |
| Kapazität | 24 x 15.36 TB |
| Merkmale | Secure Erase-Funktion, Dual Port, Read-Intensive Endurance, geringe Latenz |
| Hersteller | Western Digital |
| Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1 |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 44.8 cm |
| Tiefe | 71.12 cm |
| Höhe | 8.75 cm |
Massenspeicher | Max. unterstützte Kapazität | 368 TB |
Gehäuse | Integrierte Peripheriegeräte | 2 x I/O-Modul, 2 x Rotor für Hot-Plug-Lüfter |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 24 |
| Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module | 24 |
| Unterstützte Laufwerke | PCIe (NVMe) |
Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungseinschübe | 24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap |
| Schnittstellen | 6 x Ethernet 100Gb ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 |
| Erweiterungssteckplätze | 6 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe |