Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD OpenFlex Data24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital OpenFlex Data24 SSD-Gehäuse Schwarz
Western Digital OpenFlex Data24 SSD-Gehäuse Schwarz
Western Digital OpenFlex Data24 SSD-Gehäuse Schwarz
Western Digital OpenFlex Data24 SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8790262
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1ES2026
EAN/GTIN:
     8592978476229
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Die OpenFlex Data24 NVMe-oF-Speicherplattform von Western Digital bündelt die hohe Leistung von NVMe-Flash-Speicher in einer effizienten Shared-Storage-Lösung. Latenzarme NVMe SSDs werden über ein hochleistungsfähiges Ethernet Fabric verbunden, wodurch sie eine ähnliche Leistung wie lokal angeschlossene NVMe SSDs erreichen. Für branchenführende Netzwerkleistung sorgen die Netzwerkadapter RapidFlex von Western Digital, die es ermöglichen, bis zu sechs Hosts ohne einen Switch anzuschließen Die OpenFlex Data24 NVMe-oF-Speicherplattform kann in einer offenen Infrastrukturumgebung auch als eigenständige Speicherlösung eingesetzt werden. OpenFlex Data24 wurde für Hochverfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse entwickelt.
WD OpenFlex Data24 - Speichergehäuse - 12 Schächte (PCIe (NVMe) / U.2) - SSD 7.68 TB x 12 - Rack - einbaufähig
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig
Festplatte
Typ
SSD
Schnittstellen Typ
PCI Express (NVMe) / U.2
Kapazität
12 x 7.68 TB
Merkmale
Selbstverschlüsselnd, Read Intensive
Hersteller
Western Digital
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
92.16 TB
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
12
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
12
Unterstützte Laufwerke
PCIe (NVMe) / U.2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
6 x Ethernet 100Gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40.057,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40.163,15*
€ 47.794,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40.085,91*
€ 47.702,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40.057,41*
€ 47.668,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.