Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Yellow Label Standard WOP512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-8790054
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97005617
EAN/GTIN:
     8713878126834
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Canon Yellow Label Standard WOP512 - 104 Mikron - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Säurefrei, Schmalbahn, ligninfrei, schwefelfrei
Medienstärke
104 Mikron
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienweiße
152
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Elementar chlorfrei
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.