Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Laufwerksschachtadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festplattenwechselrahmen, SATA III, 2x 2,5"
Festplattenwechselrahmen, SATA III, 2x 2,5"
Artikel-Nr.:
     C1002-8782007
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     739193
EAN/GTIN:
     3548387391931
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
exertis Connect - Laufwerksschachtadapter - 3.5" to 2 x 2.5" (8,9 cm bis 2 x 6,4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Produktmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Unterstützter Formfaktor
3.5" to 2 x 2.5" (8,9 cm bis 2 x 6,4 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schraubenfreie Konstruktion
Montagekit
Mitgeliefert
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
2.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 x SATA 3Gb/s - 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 2 x SATA 3Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s - SATA-Stromstecker ¦ 2 x SATA 6Gb/s - SATA
Einschübe
2 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 3.5" (8.9 cm)
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.