Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

generic - Speichergehäuse - M.2 Card / SATA 6Gb/s - 6 Gbit/s - USB 2.0, USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8779722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     924664
EAN/GTIN:
     3548389246642
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
generic - Speichergehäuse - M.2 Card / SATA 6Gb/s - 6 Gbit/s - USB 2.0, USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Host-Bus
USB 2.0, USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x Micro-USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 8.6 oder später, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows Millennium Edition und höher
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 Card / SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
4 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
0.9 cm
Gewicht
44 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
X USB 3.0
Schnittstellen
M.2 Card
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.