Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

generic - Handgelenkkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8779460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     190456
EAN/GTIN:
     3548381904564
Suchbegriffe:
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
tastatur handgelenkauflage schwarz
tastatur handgelenkauflage
Mit seiner gewölbten Oberfläche bleibt Ihr Handgelenk in der gleichen Höhe wie Ihre Hand. Das gewährleistet ein Maximum an Komfort den ganzen Tag.
generic - Handgelenkkissen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.5 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
1.8 cm
Produkttyp
Handgelenkkissen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Mit Gel gefüllt, Softtouch-Oberfläche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.