Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BCYK Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS
DELL 345-BCYK Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8777239
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BCYK
EAN/GTIN:
     5397184719893
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit dem Solid-State-Laufwerk können Benutzer die Speicherkapazität ihres Dell-Systems erhöhen. Es verfügt über eine hohe Speicherkapazität, die es dem Benutzer ermöglicht, große Datenmengen zu speichern. Dieses Laufwerk bietet verbesserte Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
Dell - Kunden-Kit - SSD - Mixed Use - verschlüsselt - 960 GB - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
960 GB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5-Zoll-Halterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,55*
€ 638,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,73*
€ 635,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,32*
€ 616,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,06*
€ 601,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,76*
€ 566,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.