Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise VTrak J5960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8772529
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40J59600010029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
VTrak J5960 setzt den Rekord bei der Verwendung umweltfreundlicher Technologien fort, beinhaltet ein grünes Design (wie abgestufte Energieverwaltung), umweltfreundliche Produktionsmethoden und eine Verpflichtung gegenüber dem Umweltschutz.
Promise VTrak J5960 - Festplatten-Array - 240 TB - 60 Schächte (SAS-3) - HDD 8 TB x 30 - SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 4U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Support Produktinformation - E-Mail-Consulting - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hot-Swap-fähige Lüfter
Kennzeichnung
CB, FCC, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-127/200-240 V
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1200 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Massenspeicher-Controller
Typ
SAS-3 (SAS-3)
Datenübertragungsrate
1.2 GBps
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID Level
JBOD
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Schnittstellen Typ
SAS 12Gb/s
Kapazität
30 x 8 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
66.6 cm
Höhe
17.7 cm
Gewicht
70 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
8 PB
Array-Gesamtkapazität
240 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SAS 12Gb/s
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
30
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
60
Unterstützte Laufwerke
SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
6 x SAS 12Gb/s - 4 x 36-polige Mini SAS HD (SFF-8644) ¦ 1 x seriell (Verwaltung) - RJ-11 ¦ 1 x Ethernet 1000 (Verwaltung) - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.639,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.927,34*
€ 18.953,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.842,10*
€ 18.852,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.643,46*
€ 18.615,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.639,67*
€ 18.611,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.