Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-712952 Herst.-Nr.: 2492 EAN/GTIN: 4250273424928 |
| |
|
| | |
| Mit der integrierten One-Touch-Klon Funktion können Sie Sektor für Sektor Kopien erstellen, ohne dass das Gerät an einen Computer angeschlossen werden muss. Den Status der laufenden Festplatten-Vervielfältigung, kann zudem über entsprechende LEDs verfolgt werden. Der USB 3.0 SuperSpeed Anschluss ermöglicht blitzschnelle Datenübertragungen mit bis zu 5 Gbit/s. Durch die einfache & schnelle Installation via Plug & Play und das schrauben- und trägerlose Design ist die Festplatte im Handumdrehen einsatzbereit. Die robuste Verarbeitung und das schwarze Aluminiumgehäuse sorgen für hohe Standsicherheit. FANTEC DS-X2U3-Alu - HDD / SSD Dockingstation Schächte: 2 - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | HDD / SSD Dockingstation - extern | | Produktmaterial | Aluminium | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) | | Einschübe | 2 | | Host-Bus | USB 3.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Ein-/Ausschalter, schraubenfreie Konstruktion, LED-Anzeige, Klon-Funktion | | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern | | Kennzeichnung | Plug and Play | | Verpackungsdetails | Box | Stromversorgung | Typ | Netzteil | | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 5 GBps | | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 | | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 12.9 cm | | Tiefe | 9.6 cm | | Höhe | 7.2 cm | | Gewicht | 290 g | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 21.5 cm | | Transporttiefe | 15.5 cm | | Transporthöhe | 9.1 cm | | Transportgewicht | 750 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 | | Schnittstellen | 2 x SATA 6Gb/s | | Einschübe | 2 x Zugriff von oben - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,33* | € 22,57* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 28,64* | € 30,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,61* | € 34,45* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 55,13* | € 57,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|