Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4477321 Herst.-Nr.: 2494 EAN/GTIN: 4250273424942 |
| |
|
| | |
| Mit der integrierten One-Touch-Klon Funktion können Sie Sektor für Sektor Kopien erstellen, ohne dass das Gerät an einen Computer angeschlossen werden muss. Den Status der laufenden Festplatten-Vervielfältigung, kann zudem über entsprechende LEDs verfolgt werden. Der USB 3.0 SuperSpeed Anschluss ermöglicht blitzschnelle Datenübertragungen mit bis zu 5 Gbit/s. Durch die einfache & schnelle Installation via Plug & Play und das schrauben- und trägerlose Design ist die Festplatte im Handumdrehen einsatzbereit. Die robuste Verarbeitung und das schwarze Aluminiumgehäuse sorgen für hohe Standsicherheit. FANTEC DS-X2U3-Glanz - HDD / SSD Dockingstation Schächte: 2 - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Hochglanz-schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Hochglanz-schwarz | | Gerätetyp | HDD / SSD Dockingstation - extern | | Produktmaterial | Kunststoff | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) | | Einschübe | 2 | | Host-Bus | USB 3.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Ein-/Ausschalter, schraubenfreie Konstruktion, LED-Anzeige, Klon-Funktion | | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern | | Kennzeichnung | Plug and Play | | Verpackungsdetails | Box | Stromversorgung | Typ | Netzteil | | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Windows 10 | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 5 GBps | | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 | | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 12.65 cm | | Tiefe | 11.45 cm | | Höhe | 8.3 cm | | Gewicht | 280 g | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 23 cm | | Transporttiefe | 15.5 cm | | Transporthöhe | 9.5 cm | | Transportgewicht | 740 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 | | Schnittstellen | 2 x SATA 6Gb/s | | Einschübe | 2 x Zugriff von oben - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,92* | € 31,73* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 29,47* | € 40,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 39,54* | € 53,78* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 45,70* | € 61,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|