| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8766956 Herst.-Nr.: P49031-K21 EAN/GTIN: 0190017559438 |
| |
|
| | |
| HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 22.5Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier - für ProLiant DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 1.92 TB | | Schnittstelle | SAS 22.5Gb/s | | Kombiniert mit | HPE Basic Carrier | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 2.4 GBps (extern) | | Laufwerkklasse | Read Intensive | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 22.5Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sas festplatte 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |