Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SS80NGW Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS TLC
Fujitsu PY-SS80NGW Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8758904
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SS80NGW
EAN/GTIN:
     4063872843713
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Write Intensive - verschlüsselt - 800 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) - für PRIMERGY RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M6 (2.5"), RX4770 M6 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
800 GB
Merkmale
Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
10
Laufwerkklasse
Write Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M6 (2.5"), RX4770 M6 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.224,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,48*
€ 2.868,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.374,60*
€ 2.825,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.303,06*
€ 2.740,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.261,43*
€ 2.691,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.224,10*
€ 2.646,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.