Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-431X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8754490
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-431X3-4G + 4X ST4000NE001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das Quad-Core TS-431X3 bietet vier Laufwerksschächte für Speicher mit hoher Kapazität und erweiterbarem Arbeitsspeicher bis zu 8 GB RAM, um die Anforderungen von KMU an Datensicherung, Wiederherstellung und virtualisierten Speicher zu erfüllen. Der integrierte 10 GbE SFP+ Port bietet eine hohe Bandbreite für eine intensive Datenübertragung. In Verbindung mit dem QNAP 10GbE Switch können Sie eine superschnelle 10 GbE Netzwerkumgebung aufbauen. Das TS-431X3 verfügt außerdem über einen 2,5 GbE RJ45 Port und einen 1 GbE RJ45 Port zur Verbesserung der Effizienz der Dateifreigabe und Zusammenarbeit im Team. Das TS-431X3 bietet umfassende lokale, Off-Site- und Cloud-Backups und sichere Snapshot-Technologie zur Erstellung eines zuverlässigen Sicherungs- und Notfallwiederherstellungsplans. Im Falle eines Systemabsturzes oder beim versehentlichen Löschen von Dateien können Sie den normalen Zustand des Systems schnell wiederherstellen.
QNAP TS-431X3 - NAS-Server - 4 Schächte - 16 TB - SATA 6Gb/s - HDD 4 TB x 4 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
21.9 cm
Höhe
16.9 cm
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
16 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware-Verschlüsselung, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Web Server, Backup-Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Anti-Malware-Schutz, Unterstützung für Access Control List (ACL), RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, Reset-Taste, Online-RAID-Kapazitätserweiterung, Online-RAID-Levelmigration, duale Firmware-Images, Anti-Viren-Schutz, Systemprotokoll, Fotoalbum Server, Veranstaltungsbenachrichtigung, Dateistation, Anschluss-Bündelung, schwarze Liste, USB-Kopie durch eine Berührung, EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, Windows ODX, White List, FXP-Unterstützung, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), Snapshot (Ordner und LUN), SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, QmailAgent, QuWAN
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, FTP, DHCP, SMB, DDNS, NFS, SFTP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, DHCP, RADIUS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES-NI, TLS 1.3
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, integrierter Lüfter, Online RAID Level Migration (RLM), Hardwareverschlüsselung, geplantes Ein-/Ausschalten, S.M.A.R.T. Unterstützung, verschließbare Schale, Secure Erase, Dual-Boot, Alarmsummer, Array Roaming
Produktzertifizierungen
FIPS 140-2, ISO 7779
Mitgeliefertes Zubehör
Flachkopfschrauben (für 2,5" HDD), Flachkopfschrauben (für 3,5" HDD), 2 Schlüssel für Laufwerkschacht
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Gestellte Leistung
90 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate
600 MBps
Puffergröße
128 MB
Kapazität
4 x 4 TB
Merkmale
NAS-kompatibel, Drehvibrationssensor
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Hersteller
Seagate
Prozessor / Speicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR3
Installierte Prozessoren
1 x Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7 GHz
Installierter Flash-Speicher
512 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Sicherheits-DVR
Komprimierungsformat
MPEG-4, H.264
Unterstützte IP-Kameras
8
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 1 x Ethernet 10Gb - SFP+ ¦ 1 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.007,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,41*
€ 1.322,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,63*
€ 1.316,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,39*
€ 1.270,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,55*
€ 1.241,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,09*
€ 1.198,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.