Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8754106
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P49056-H21
EAN/GTIN:
     0190017559315
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - SSD - Mixed Use - 6.4 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Smart Carrier - für ProLiant DL160 Gen10, DL20 Gen10, DL385 Gen10, DL388 Gen10, DL580 Gen10, ML350 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
6.4 TB
Merkmale
Dual Port, Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.69 Watt (Leerlauf) ¦ 7.63 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 7.63 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 7.7 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 9.82 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 7.63 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 9.82 Watt (Maximum)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
1080 MBps (lesen)/ 1030 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
105000 IOPS
4 KB Random Write
120000 IOPS
SSD-Leistung
34241 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE D2220sb Storage Blade, D3700 ¦ HPE ProLiant BL420c Gen8 (2.5"), BL460c Gen8 (2.5"), BL460c Gen9 (2.5"), BL465c Gen8 (2.5"), BL660c Gen8 (2.5"), BL660c Gen9 (2.5"), DL120 Gen9 (2.5"), DL160 Gen10 (2.5"), DL160 Gen8 (2.5"), DL180 Gen9 (2.5"), DL20 Gen10 (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL320e Gen8 (2.5"), DL360 Gen10 (2.5"), DL360 Gen8 (2.5"), DL360 Gen9 (2.5"), DL360e Gen8 (2.5"), DL360p Gen8 (2.5"), DL360p Gen9 (2.5"), DL380 Gen10 (2.5"), DL380 Gen8 (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL380e Gen8 (2.5"), DL385 Gen10 (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5"), DL388 Gen10 (2.5"), DL560 Gen10 (2.5"), DL580 Gen10 (2.5"), DL60 Gen9 (2.5"), DL80 Gen9 (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML150 Gen9 (2.5"), ML310e Gen8 (2.5"), ML350 Gen10 (2.5"), ML350 Gen9 (2.5"), ML350e Gen8 (2.5"), ML350p Gen8 (2.5"), XL170r Gen9 (2.5"), XL190r Gen9 (2.5"), XL230a Gen9 (2.5"), XL230k Gen10 Compute Tray (2.5"), XL250a Gen9 (2.5") ¦ HPE StoreEasy 1830, 1840 ¦ HPE Synergy D3940
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.153,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.569,49*
€ 12.577,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.477,33*
€ 12.468,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.247,81*
€ 12.194,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.153,67*
€ 12.082,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.