Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8754102
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P49044-H21
EAN/GTIN:
     0190017559216
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - SSD - 15.36 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Smart Carrier - für ProLiant ML110 Gen9, XL170r Gen9, XL190r Gen9; StoreVirtual 43XX; Synergy D3940
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
15.36 TB
Merkmale
Dual Port, Digitally Signed Firmware, Read Intensive
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.18 Watt (Leerlauf) ¦ 8.67 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 8.67 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 7.97 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 9.88 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 8.67 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 9.88 Watt (Maximum)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
1080 MBps (lesen)/ 1030 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
100000 IOPS
4 KB Random Write
63000 IOPS
SSD-Leistung
27393 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE D2220sb Storage Blade (2.5" SFF), D3700 (2.5" SFF) ¦ HPE ProLiant ML110 Gen9 (2.5"), ML150 Gen9 (2.5"), ML310e Gen8 (2.5"), ML350 Gen9 (2.5"), ML350e Gen8 (2.5"), ML350p Gen8 (2.5"), XL170r Gen9 (2.5"), XL190r Gen9 (2.5"), XL230a Gen9 (2.5"), XL250a Gen9 (2.5") ¦ HPE StoreEasy 1830, 1840 ¦ HPE StoreVirtual 4130 (2.5" SFF), 4330 (2.5" SFF), 4335 Hybrid SAN Storage (2.5" SFF), 4530 (2.5" SFF), 4630 (2.5" SFF), 4730 (2.5" SFF) ¦ HPE Synergy D3940 Storage Module
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.605,01*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.978,70*
€ 24.964,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.862,83*
€ 24.826,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.605,01*
€ 24.519,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.