| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8747122 Herst.-Nr.: ETASGTF-L EAN/GTIN: 4063872108096 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - FIPS - für ETERNUS DX 100 S5 Base Enclosure, 200 S5 Base Enclosure Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 3.84 TB | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | | Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Laufwerkklasse | Read Intensive | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu ETERNUS DX 100 S5 Base Enclosure, 200 S5 Base Enclosure |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, scsi festplatte fujitsu, sas festplatte |
| | |
| |