Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg LTO-9 HH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-385444
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     TD-LTO9XSA
EAN/GTIN:
     7050779100671
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
tandberg lto5 bandlaufwerk extern
lto bandlaufwerk
Die Overland Tandberg Medien werden strengen Qualitätskontrollen und Messungen unterzogen, um Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. LTO (Ultrium), die beliebteste und hochleistungsfähige Band-Technologie, bietet Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung.
Overland-Tandberg LTO-9 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) - Ultrium 9 - SAS-3 - extern - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.3 cm
Tiefe
33.3 cm
Höhe
5.84 cm
Gewicht
4.3 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-3
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 9
Gehäusetyp
Extern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 3 Jahre
Verschiedenes
Anzahl mitgelieferter Medien
1
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
AES-256
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
42 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Puffergröße
1 GB
Kapazität
18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 8, Ultrium 9
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 8, Ultrium 9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12Gb/s - SFF-8644
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.887,55*
€ 4.014,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.887,35*
€ 4.014,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.890,41*
€ 4.021,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.903,85*
€ 4.034,31*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.944,77*
€ 4.072,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.014,62*
€ 4.777,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.990,02*
€ 4.748,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.920,77*
€ 4.665,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.887,55*
€ 4.626,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Q2079AL
ab € 68,42*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 28,29*
Zubehör
Tandberg
434185
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.