Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8741291
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P47843-B21
EAN/GTIN:
     0190017545868
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
HPE - SSD - Read Intensive, Mainstream Performance - 7.68 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.3 PCIe 3.0 (NVMe) - Multi Vendor - mit HPE Smart Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
7.68 TB
Schnittstelle
U.3 PCIe 3.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
18.6 Watt
Leistung
Maximal 4 KB Random Write
85000 IOPS
4 KB Random Read
155000 IOPS
4 KB Random Write
85000 IOPS
SSD-Leistung
13697 TB
Maximal 4 KB Random Read
880000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive, Mainstream Performance
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus (2.5"), DL385 Gen10 Plus Entry (2.5") ¦ HPE Synergy 480 Gen10 Plus Base Compute Module (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.105,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.486,52*
€ 11.288,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.426,73*
€ 11.217,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.201,09*
€ 10.949,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.105,14*
€ 10.835,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.