Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP TWR Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8741065
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     52D77AA
EAN/GTIN:
     0196188819678
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
dvd brenner sata
Erweitern Sie Ihren HP Desktop-PC um einen günstigen Brenner für optische Medien – mit dem HP Desktop G3 ODD (9,5 mm), der über SATA verbunden wird und Schreibvorgänge mit einem Datenvolumen von bis zu 8,5 GB oder 4 Stunden Videos in DVD-Qualität unterstützt – für alle DVD-Formate.
HP TWR - Laufwerk - DVD-Writer - Serial ATA - intern - für EliteDesk 800 G6; ProDesk 400 G7 (Micro Tower)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-Schreiber - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteDesk 800 G6 ¦ HP ProDesk 400 G7 (Micro Tower)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
Intern
Optischer Speicher
Typ
DVD-Writer
Weitere Suchbegriffe: dvd brenner ide, dvd brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.