Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8740070
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P47808-K21
EAN/GTIN:
     0190017545134
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HPE ProLiant Server- oder HPE Synergy Plattformen herausholen? HPE Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch. Sie können aus den Kategorien Leseintensiv (Read Intensiv, RI), Gemischte Verwendung (Mixed Use, MU) und Schreibintensiv (Write Intensive, WI) das richtige SSD für Ihre Workload-Anforderungen auswählen. Zudem vermeidet das mit Verwaltungstools kompatible HPE SmartSSD Wear Gauge Datenverluste und kann zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden. Sie nutzen die NAND-Flash-Technologie und unterstützen HPE ProLiant Server einschließlich Gen9 und Serverspeicherplattformen.
HPE - SSD - Read Intensive - 960 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - mit HPE mit flachem Träger - für ProLiant DL160 Gen10, DL20 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL385 Gen10, ML110 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
HPE mit flachem Träger
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.35 Watt (Leerlauf) ¦ 3.02 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 3.02 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 3.05 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 3.37 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 3.02 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 3.37 Watt (Maximum)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
515 MBps (lesen)/ 480 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
58500 IOPS
4 KB Random Write
29000 IOPS
SSD-Leistung
1400 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.8
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL160 Gen10 (3.5"), DL20 Gen10 (3.5"), DL325 Gen10 (3.5"), DL325 Gen10 Plus (3.5"), DL360 Gen10 Plus (3.5"), DL385 Gen10 Plus (3.5"), ML110 Gen10 (3.5"), ML350 Gen10 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,71*
€ 1.456,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,08*
€ 1.449,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,45*
€ 1.397,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,64*
€ 1.365,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,78*
€ 1.308,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.