Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Claymore II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8730263
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01W0-BKWA00
EAN/GTIN:
     4711081047254
Suchbegriffe:
Asus Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Die ROG Claymore II Elite Gaming-Tastatur bietet zahlreiche Funktionen, die dir aufregende Möglichkeiten geben, zu spielen. Um dein perfektes Gaming-Setup zu erschaffen, kannst du den abnehmbaren Nummernblock an der Seite andocken, die dir besser gefällt. Wähle dann zwischen dem kabelgebundenen oder kabellosen Modus und beleuchte das Ganze mit Aura Sync. Und sobald du dich auf dem Schlachtfeld befindest, übernimmst du mit den optisch-mechanischen ROG-RX-Switches und individuell belegbaren Hotkeys die volle taktische Kontrolle.
ASUS ROG Claymore II - Tastatur - Hintergrundbeleuchtung - kabellos - USB, 2.4 GHz - Schweiz - Tastenschalter: ROG RX RED optisch mechanisch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
46.2 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
1.156 kg
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Nummernblock
Tastaturtechnologie
Optisch-mechanisch
Schnittstelle
USB, 2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Schweiz
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Programmierbar, Stummtaste, Wiedergabe/Pause, Stopp, zurück, vor, Lautstärke -, Lautstärke +
Hintergrundbeleuchtet
RGB
Handauflage
Ja
Tastenschaltertyp
ROG RX RED optisch mechanisch
Anti-Ghosting
Ja
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
Verlängerungskabel für Empfänger, USB-Transceiver, magnetische Handballenauflage, Adapter USB-C auf USB-A, ROG Claymore II Ziffernblock, Kabel USB-C auf USB-C, ROG-Sticker
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10
Mitgelieferte Software
Armoury Crate
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB-Durchlauf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,67*
€ 314,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.