Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Festplatte - 2.4 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm - FIPS - TAA-konform - für Primera 600 (2.5" SFF), C630 2-node, C650 2-node, C650 4-node, C670 2-node, C670 4...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R3B75A Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
HPE R3B75A Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8726330
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R3B75A
EAN/GTIN:
     0190017462387
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 2.4 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm - FIPS - TAA-konform - für Primera 600 (2.5" SFF), C630 2-node, C650 2-node, C650 4-node, C670 2-node, C670 4-node
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
2.4 TB
Schnittstelle
SAS
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Primera 600 (2.5" SFF), C630 2-node, C650 2-node, C650 4-node, C670 2-node, C670 4-node
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.647,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.845,07*
€ 3.385,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.828,20*
€ 3.365,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.743,43*
€ 3.264,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.692,25*
€ 3.203,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.647,05*
€ 3.149,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.