Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS2821RP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8722596
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     K/RS2821RP+ + 16X HAT5300-16T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Synology RS2821RP+ ist ein 3U-Speicherserver mit 16 Einschüben für die unterschiedlichsten Anforderungen in Unternehmen. Mit Skalierbarkeit auf bis zu 28 Laufwerke bietet das Gerät leistungsstarke Datensicherung und Wiederherstellung für KMU. Es liefert 2.200 MB/s sequenzielle Leseleistung und 105.000 4K Random Read IOPS und kann zusätzlich mit SSD-Cache und 10-/25-Gb-Ethernet erweitert werden.
Synology RackStation RS2821RP+ - NAS-Server - 16 Schächte - 256 TB - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - HDD 16 TB x 16 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
65.65 cm
Höhe
13.23 cm
Gewicht
17.1 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
16 (installiert) / 16 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 3U
Gesamtspeicherkapazität
256 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VPN-Support, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Unterstützung für Access Control List (ACL), SSH-Unterstützung, Email-Server, Reset-Taste, Rsync-kompatibel, L2TP-Support
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, SMB, NFS, SFTP, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTPS, SSH, SFTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), SFTP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
3 Lüfter integriert
Produktzertifizierungen
UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, TLS, SSL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Apple macOS 10.12
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
53.5 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Kapazität
16 x 16 TB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Hersteller
Synology
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
40
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T ¦ 2 x USB 3.2 - Type A ¦ 1 x Verwaltung
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.115,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.438,19*
€ 13.611,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.360,06*
€ 13.518,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.168,56*
€ 13.290,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.115,40*
€ 13.227,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.