Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS1221RP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8722590
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     K/RS1221RP+ + 8X HAT5300-16T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Die Synology RackStation RS1221RP+ ist eine leistungsstarke 2HE-Rackmount-NAS-Lösung mit 8 Einschüben, die optimal für die zentrale Datenverwaltung in Umgebungen mit geringer Rack-Tiefe geeignet ist. Die RS1221+-Serie ist ideal für anspruchsvolle Datei-Workloads sowie den Schutz digitaler Ressourcen in kleineren Geschäftsumgebungen; dies wird durch umfassende Datenschutzoptionen gewährleistet, die im Betriebssystem DiskStation Manager (DSM) integriert sind.
Synology RackStation RS1221RP+ - NAS-Server - 8 Schächte - 128 TB - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - HDD 16 TB x 8 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 10-Hot-Spare, 1 Hot-Spare - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
40.75 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
11.7 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
8 (installiert) / 8 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
128 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, Hochverfügbarkeit, Video-Server, POP3-E-Mail-Server, Unterstützung für Access Control List (ACL), RADIUS-Unterstützung, FTP-Server, Email-Server, Reset-Taste, Überwachungsstation, DNS-Server, VPN-Server, Link Aggregation, Terminplaner, Ausfallsicherung, B-tree Dateisystem (Btrfs), Netzwerk-Virtualisierung (NV), Dateistation, EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, RAID-Migration, MailPlus Server, Hybrid-Backup-Synchronisierung
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, SMB, NFS, HTTP, HTTPs, SMB v2, Telnet, SMB v3
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, SSL, TLS
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 integrierte Lüfter, 80-mm-Lüfter
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, AES, RoHS, KC, EAC, RCM
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
61.94 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
350 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare, RAID 10-Hot-Spare, RAID 1 Hot-Spare
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Kapazität
8 x 16 TB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Hersteller
Synology
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
40
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x eSATA
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.042,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.373,87*
€ 7.584,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.314,18*
€ 7.513,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.148,97*
€ 7.317,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.073,36*
€ 7.227,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.042,46*
€ 7.190,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.