Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS1821+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8720701
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     K/DS1821+ + 8X HAT5300-12T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Die Synology DiskStation DS1821+ ist eine leistungsstarke NAS-Lösung mit 8 Einschüben, um wichtige Daten zu speichern und zu schützen. Die DS1821+ wurde entwickelt, um die zunehmende Menge unstrukturierter Daten effizient zu verwalten und ist mit ihrem geräuscharmen Desktopdesign die ideale Lösung für SOHO und KMU. Mit einer Leistung von über 110.00 4K Random Read IOPS ist die DS1821+ blitzschnell und bietet reichlich Raum für Erweiterung.
Synology Disk Station DS1821+ - NAS-Server - 8 Schächte - 96 TB - SATA 6Gb/s / eSATA - HDD 12 TB x 8 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.3 cm
Tiefe
24.3 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
8 (installiert) / 8 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
108 TB
Gesamtspeicherkapazität
96 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware-Verschlüsselung, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), verwaltbar, Hochverfügbarkeit, Web Server, Backup-Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Unterstützung für Access Control List (ACL), RADIUS-Unterstützung, iTunes-Server, FTP-Server, Email-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, PXE-Unterstützung, DNS-Server, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Dropbox-Unterstützung, Unterstützung mobiler Benutzer, Link Aggregation, Googel Drive Unterstützung, Terminplaner, Ausfallsicherung, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, B-tree Dateisystem (Btrfs), Dateistation, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, Baidu Cloud-Unterstützung, EXT4-Dateisystem, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Windows ODX, MailPlus Server, Amazon S3 Support, Rsync-kompatibel, Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, MegaDisk Support, Tencent COS Support, Wake on WAN (WOW)
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DNS, POP3, IMAP, SMB, NFS, SFTP, HTTP, HTTPs
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, LDAP, RADIUS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DNS, File Level Security (ACLs), Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, 2 integrierte Lüfter, Hardwareverschlüsselung, geplantes Ein-/Ausschalten, Hybrid RAID, VPN-Support, integrierte Firewall, Reset-Taste, verschließbare Schale
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set, 2 Schlüssel für Laufwerkschacht
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus (Testversion)
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Speicherbetriebssystem
Synology DiskStation Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / eSATA
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Kapazität
8 x 12 TB
Sicherheits-DVR
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Komprimierungsformat
MJPEG, H.264, H.265
Unterstützte IP-Kameras
40
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x eSATA
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: synology nas, storage server, nas 3,5"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.445,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.728,01*
€ 5.626,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.681,64*
€ 5.571,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.543,19*
€ 5.406,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.474,33*
€ 5.324,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.445,79*
€ 5.290,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.