Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 3154-24i Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8704974
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4R48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
HPE 3154-24i - Speichercontroller (RAID) - 24 Sender/Kanal - SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8 - für Superdome Flex 280 4-socket Base Chassis, Flex 280 4-socket Expansion Chassis
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle
24
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Puffergrösse
4 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.1 cm
Tiefe
38.1 cm
Höhe
10.44 cm
Gewicht
910 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Superdome Flex 280 4-socket Base Chassis, Flex 280 4-socket Expansion Chassis
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x SAS 12Gb/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.564,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.798,82*
€ 4.520,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.764,69*
€ 4.479,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.656,72*
€ 4.351,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.599,36*
€ 4.283,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.564,63*
€ 4.241,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.