Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Multi-Device Dual Wireless Compact Keyboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8702578
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75504UK
EAN/GTIN:
     5028252625432
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit der kompakten Dual Wireless Tastatur für mehrere Geräte können Sie Ihren Computer, Ihr Tablet oder Telefon gleichzeitig anschließen und zwischen den Geräten wechseln. Bis zu drei Endgeräte lassen sich über Bluetooth (3.0 oder 5.0) oder 2.4 GHz drahtlos mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung verbinden. Die glatten, reaktionsschnellen Scherentasten enthalten Multimedia-Hotkeys. Eine Anzeige macht Sie rechtzeitig auf einen niedrigen Batteriestand aufmerksam. Die Tastatur ist kompatibel mit Windows, MacOS, iOS und Chrome OS.
Kensington Multi-Device Dual Wireless Compact Keyboard - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0 - GB - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
28.795 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
2.182 cm
Gewicht
326 g
Gerätetyp
Tastatur
Tastaturtechnologie
Schere
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
GB
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Multimedia
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Silber
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien
Kennzeichnung
IC, FCC, AES-128, BQB, RCM, MIL-STD-810H 504.3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
Typ AAA
Installierte Anzahl
2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
31 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Transportgewicht
480 g
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple iOS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.