Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Apple Magic Mouse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8697256
Hersteller:
Apple
Herst.-Nr.:
MK2E3Z/A
EAN/GTIN:
0194252542330
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die kabellose und wiederaufladbare Magic Mouse hat eine verbesserte Unterseite, die sie leicht über deinen Schreibtisch gleiten lässt. Mit der Multi-Touch Oberfläche kannst du einfache Gesten ausführen, wie durch Webseiten streichen oder durch Dokumente scrollen. Die integrierte Batterie hält unglaublich lange. Voll geladen versorgt sie deine Magic Mouse etwa einen Monat oder länger mit Strom. Die Magic Mouse ist sofort einsatzbereit und koppelt sich automatisch mit deinem Mac. Außerdem kommt sie mit einem gewebten USB-C auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB-C Anschluss mit deinem Mac verbinden kannst.
Apple Magic Mouse - Maus - Multi-Touch - kabellos - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.71 cm
Tiefe
11.35 cm
Höhe
2.16 cm
Gewicht
99 g
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-C auf Lightning
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.11 oder höher, Apple iPadOS 13.4 oder später
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Wiederaufladbare Batterie, Gestenfunktion, Scrollingfunktion
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Multi-Touch
Ja
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
tastatur mit maus kabellos
,
bluetooth maus
,
apple computermaus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 108,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple MacBook Pro Apple M M3 Pro Laptop 41,1 cm (16.2") 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple
4068568525201
€ 3.072,04*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,78*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.