Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4219813 Herst.-Nr.: 4X97A59809 EAN/GTIN: 0889488531738 |
| |
|
| | |
| Lenovo - Speicherkabelkit - Slimline SATA - für 2,5" Chassis Front BP1 - für ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z73; ST650 V2 7Z74 (2.5"), 7Z75 (2.5") Weitere Informationen: Allgemein | Besonderheiten | Für 2,5" Chassis Front BP1 | | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x Serielles ATA-/SAS-Kabel ¦ 1 x SAS-Kabel ¦ 1 x Serielles ATA-/SAS-Kabel ¦ 1 x Serielles ATA-/SAS-Kabel - 76 cm ¦ 1 x Serielles ATA-/SAS-Kabel ¦ 1 x Serielles ATA-/SAS-Kabel ¦ 1 x Stromkabel | | Anschluss | 13-poliges Slimline Serial ATA | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (2.5"), 7Z75 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 184,02* | € 217,26* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 197,03* | € 229,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 199,83* | € 232,79* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 283,39* | € 322,21* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 308,49* | € 349,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|