Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999345910 Herst.-Nr.: 4X97A59809 EAN/GTIN: 0889488531738 |
| |
|
| | |
| Lenovo ThinkSystem SR650 V2 2.5* Chassis Front BP1 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Lenovo Speicherkabelkit Typ: Speicherkabelkit Besonderheiten: Für 2,5" Chassis Front BP1 Anschluss: 13-poliges Slimline Serial ATA Entwickelt für: ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z73; ST650 V2 7Z74 (2.5"), 7Z75 (2.5")
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 2.5* Chassis Front BP1 Produktbeschreibung: Lenovo – Speicherkabelkit – Slimline SATA – für 2,5" Chassis Front BP1 – für ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z73, ST650 V2 7Z74 (2.5"), 7Z75 (2.5") Technische Details: Allgemein Typ des Speicherkabels Speicherkabelkit Besonderheiten Für 2,5" Chassis Front BP1 Konnektivität Anschluss 13–poliges Slimline Serial ATA Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes 1 x Serielles ATA–/SAS–Kabel ¦ 1 x SAS–Kabel ¦ 1 x Serielles ATA–/SAS–Kabel ¦ 1 x Serielles ATA–/SAS–Kabel – 76 cm ¦ 1 x Serielles ATA–/SAS–Kabel ¦ 1 x Serielles ATA–/SAS–Kabel ¦ 1 x Stromkabel Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (2.5"), 7Z75 (2.5") |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Server Computer, Server & USV |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 139,26* | € 174,97* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 185,32* | € 216,08* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 185,58* | € 216,10* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 283,50* | € 319,46* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 309,00* | € 346,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|